Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo HE Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2 Bistable, G1/2, G1/4, 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022473
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HE-1/2-D-MIDI
EAN/GTIN:
     4052568012748
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Steuerventil
Anschluss-Gewinde = G1/2, G1/4
Funktion = 3/2 Bistable
Gewindegröße = 1/2
Standardgewinde = G
Serie = HE
Modellnummer = 162810

Der Festo Stabgabelkopf mit Außengewinde für die schwenkbare Zylindermontage mit der Größe M10x1.25 und Außengewindeanschluss. Es hat eine 1-niedrige Korrosionsbelastung.Die Umgebungstemperatur beträgt -40 bis 150 °C.
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/2, G1/4
Funktion:
3/2 Bistable
Gewindegröße:
1/2
Standardgewinde:
G
Serie:
HE
Modellnummer:
162810
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo steuerventil manuell, wege schieberventil, steuerventile festo, 2022473, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, HE12DMIDI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,63*
€ 69,88*
1 Tag
52
€ 5,90*
ab € 65,59*
€ 81,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,00*
€ 82,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 107,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 103,37*
€ 123,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.