Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-1/2-D-MIDI HE-1/2-D-MIDI (162810) Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE-1/2-D-MIDI HE-1/2-D-MIDI (162810) Einschaltventil
HE-1/2-D-MIDI HE-1/2-D-MIDI (162810) Einschaltventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016903
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162810
EAN/GTIN:
     4052568012748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Steuerventil
HE-1/2-D-MIDI HE-1/2-D-MIDI (162810) Einschaltventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Betätigungsart:
manuell
Dichtprinzip:
weich
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Handhilfsbetätigung:
keine
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Betriebsdruck:
0 bis 16 BAR
C-Wert:
17,0 L/SBAR
b-Wert:
0.3
Normalnenndurchfluss:
3.600 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Produktgewicht:
511 G | 0,7 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, druckaufbauventil festo, wege schieberventil, HE-1/2-D-MIDI, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,61*
€ 68,59*
Lager 955
64
€ 5,90*
ab € 65,77*
€ 81,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,16*
€ 82,07*
Frei Haus
ab € 85,87*
€ 107,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 102,74*
€ 123,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,9612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,1996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,5487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,2663
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.