Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Montagehalterung HNA-32 für 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022666
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HNA-32
EAN/GTIN:
     4052568049218
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Zylinder-Fußbefestigung
Passend für Bohrungsgröße = 32mm
Serie = Hna

Der Festo Push-In-Steckverbinder mit Rohr1 Größe 6 mm und verwendetes Push/Pull-Prinzip der Struktur mit Nenngröße beträgt 2,6 mm. Es verwendete 1 - geringe Korrosionsbelastung.Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C. PBT für Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
32mm
Serie:
Hna
Weitere Suchbegriffe: 2022666, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, HNA32, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,13*
€ 10,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 10,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,31*
€ 11,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 11,93*
2 Tage
74
€ 8,90*
ab € 8,94*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.