| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022781 Herst.-Nr.: N-30-SW EAN/GTIN: 4052568020606 |
| |
|
| | |
| Serie = N
Der Festo Wahlschalter N-30-SW für die Basisventile SV, SVS, SVOS.Installationsdurchmesser: 30,5 mm Schutzklasse IP40 Betätigungsdrehmoment 0,4 Nm Produktgewicht: 30 g. Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Serie: | N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2022781, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, N30SW, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,01* | € 23,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 16,40* | € 23,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,35* | € 24,05* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,67* | € 28,56* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,37* | € 32,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|