Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-30-SW Wahlschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für N-30-SW Wahlschalter
Bild für N-30-SW Wahlschalter
Herstellerlogo für N-30-SW Wahlschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70032137
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9302
EAN/GTIN:
     4052568020606
Datenblatt DE für N-30-SW Wahlschalter
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Wahlschalter N-30-SW für Grundventile SV, SVS, SVOS. Einbaudurchmesser=30,5 mm, Schutzart=IP40, Betätigungsmoment=0,4 Nm, Produktgewicht=30 g, Farbe=schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP40
Symbol:
00991794
Typ-Kurzzeichen:
N-30-SW
Weitere Suchbegriffe: N-30-SW|Wahlschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 16,04*
€ 23,16*
Lager 4065
30
€ 5,90*
ab € 16,45*
€ 23,63*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,37*
€ 24,13*
€ 8,95*
ab € 19,97*
€ 29,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,50*
€ 32,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.