| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022805 Herst.-Nr.: QSL-G1/8-6-100 EAN/GTIN: 4052568027018 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/8 Stecker Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 132049
Das Festo-Einsteck-Flachsteckstück QSL-G1/8-6-100 hat ein 360°-Ausrichtbares und Außengewinde mit Außensechskant.Größe Standard, Nenngröße 4,2 mm, Dichtungstyp auf Einschraubbolzenabdichtring, Montageposition beliebig, Behältergröße 100 Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/8 Stecker | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 132049 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2022805, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSLG186100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,27* | € 1,56* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,33* | € 1,59* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 1,59* | € 1,83* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,88* | € 2,14* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,98* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 231,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|