| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022819 Herst.-Nr.: PRS-1/4-5 EAN/GTIN: 4052568065706 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 5 Anschluss-Gewinde = G1/2 Serie = PRS Typ = Verteiler Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 1/2Zoll Standardgewinde = G
Der Festo Verteilerblock PRS-1/4-5 hat die maximale Anzahl der Ventilpositionen 5 und das Produktgewicht 1070 g.Montageart mit Durchgangsbohrung Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1 G1/2 Pneumatischer Anschluss, Anschluss 3 G1/2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 5 | Anschluss-Gewinde: | G1/2 | Serie: | PRS | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2022819, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, PRS145, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,20* | € 61,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,14* | € 67,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 69,34* | € 89,56* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,50* | € 100,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|