| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022999 Herst.-Nr.: QSH-10-50 EAN/GTIN: 4052568024475 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Rohr-Übergangsmuffe Rohrgröße = 10mm Serie = QSH Material = PBT
Das Festo Manometer mit Anzeigeeinheit in bar und psi, die den Bereich von 0-2,5 bar anzeigt. Es verfügt über Bourdon-Rohr-Manometer mit Struktur und ABS-Gehäusematerial. Die Nenngröße des Manometers beträgt 50.Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C. Schutzklasse IP43 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Rohr-Übergangsmuffe | Rohrgröße: | 10mm | Serie: | QSH | Material: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2022999, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, QSH1050, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,98* | € 1,29* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,02* | € 1,30* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 1,22* | € 1,55* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,44* | € 1,81* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,6626* | € 2,123* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|