|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2023017 Herst.-Nr.: GRLZ-M5-RS-B EAN/GTIN: 4052568069902 |
| |
|
|  |  |
 | Serie = GRLZ
Die Festo Serviceeinheit-Kombination aus Filterregler, Verteilermodul und Öler der DB-Serie hat 7 bar und ist der maximale Auslassdruck mit Metallschüsselschutz. Er verfügt über einen vollautomatischen Kondensatablass und einen Drehknopf für den BetätigungselementblockUmgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Das maximale Kondensatvolumen beträgt 43 cm3 Weitere Informationen:  |  | Serie: | GRLZ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Sicherheitsventil, Überdruckventil, drosselventil festo, drosselventil, 2023017, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, GRLZM5RSB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,90* | ab € 16,48* | € 22,20* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 19,46* | € 26,03* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 19,79* | € 26,99* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 21,77* | € 29,02* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 26,18* | € 35,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|