Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo UC Pneumatischer Schalldämpfer aus PE, mit G1/8 Stecker, 10bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023045
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     UC-1/8-50
EAN/GTIN:
     4052568048709
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Gewinde-Einlassanschluss = G1/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = PE
Serie = UC
Typ = Schalldämpfer
Eingangsdruck max. = 10bar

Die Festo Einweg-Durchflussregelungsfunktion für Zuluft mit Drehgelenk hat eine Gewindemontageart und kann in jeder beliebigen Position montiert werden. Hier besteht der Gewindestopfen aus Messingmaterial mit einem Zinkdruckguss für die drehbare Montage. Pneumatischer AnschlussUmgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Stellelement für Schlitzkopfschrauben
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
G1/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
PE
Serie:
UC
Typ:
Schalldämpfer
Eingangsdruck max.:
10bar
Weitere Suchbegriffe: 2023045, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Festo, UC1850, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,96*
€ 242,89*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 198,09*
€ 246,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 246,48*
€ 293,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 243,36*
€ 289,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 233,25*
€ 277,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 214,37*
€ 255,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 198,09*
€ 235,73
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,9618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.