Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Festo 529046 Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 16bar, Ø 40mm R1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023080
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MA-40-16-1/8-EN-DPA
EAN/GTIN:
     4052568047382
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck max. = 16bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = R1/8
Anzeigen-Außendurchmesser = 40mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Festo Pneumatic Pressure Gauge, 16 Bar - MA-40-16-1/8-EN-DPA This analogue pressure gauge from Festo lets you accurately monitor positive pressures up to 16 bar or 230 psi. Use it to avoid spikes in pressure damaging your pneumatic system or causing downtime. Its built to the classic bourdon-tube design for simple and reliable operation. The thread is made from corrosion-resistant brass, with a tough ABS (acrylonitrile butadiene styrene) housing and a durable PS (polystyrene) screen. For versatile use, the unit is fitted with a standard R 1/8 threaded connection.• Rear-side central connection enables space-efficient installation in a visible position • Operating temperature range of -20°C to +60°C makes it suitable for use in a wide range of industrial environments • IP (ingress protection) rating of 43 means its protected against tools, small wires greater than 1 mm and light water sprays • Contains only minimal levels of hazardous substances Application Information • Air-conditioning and heating systems • Industrial compressors • Medical equipmentDer Festo Stoßdämpfer verfügt über P-Dämpfung ohne festen Anschlag aus Metall und ist in jeder Position montiert. Die Größe ist M14 mit Kontermutter. Die Hubgröße beträgt 1,2 mm. Does my pressure gauge need to be calibrated? Verwendet aus hochlegiertem Stahl Keine PositionserkennungBy calibrating your pressure gauge, you can ensure its operating accurately and within the manufacturers specifications. Take advantage of the in-house calibration service from RS.
Weitere Informationen:
Druck max.:
16bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
R1/8
Anzeigen-Außendurchmesser:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 2023080, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Festo, MA401618ENDPA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 8,90*
ab € 9,83*
€ 13,79*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,07*
€ 14,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 15,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,91*
€ 18,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,39*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.