Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-40-16-1/8-EN-DPA Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MA-40-16-1/8-EN-DPA Manometer
Bild für MA-40-16-1/8-EN-DPA Manometer
Herstellerlogo für MA-40-16-1/8-EN-DPA Manometer
Artikel-Nr.:
     4065-F162836
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529046
EAN/GTIN:
     4052568047382
Datenblatt DE für MA-40-16-1/8-EN-DPA Manometer
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer MA-40-16-1/8-EN-DPA mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 16 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
neutrale Flüssigkeiten
Entspricht Norm:
EN 837-1
Farbe Gehäuse:
schwarz
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Sauerstoff
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Pneumatischer Anschluss:
R1/8
Schutzart:
IP43
Symbol:
00991463
Typ-Kurzzeichen:
MA
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, MA-40-16-1/8-EN-DPA|Manometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 8,90*
ab € 9,78*
€ 13,70*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,05*
€ 14,35*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 14,98*
€ 8,95*
ab € 11,53*
€ 16,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,40*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.