| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023118 Herst.-Nr.: PAGN-40-10-P10 EAN/GTIN: 4052568007393 |
| |
|
| | |
| Druck max. = 10bar Druck min. = 0bar Anzeigentyp = Analog Anzeigen-Außendurchmesser = 40mm
Die Festo Steckhülse hat ein Push/Pull-Prinzip der Struktur, das den Gehäusetyp PBT verwendet. Die Nenngröße beträgt 7,8 mm und kann in jeder beliebigen Position montiert werden.Behältergröße 20 Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C. Weitere Informationen: | | Druck max.: | 10bar | Druck min.: | 0bar | Anzeigentyp: | Analog | Anzeigen-Außendurchmesser: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manometer, festo druckanzeige, druck messgerät, 2023118, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Festo, PAGN4010P10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,41* | € 13,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,44* | € 13,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,72* | € 15,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,39* | € 17,80* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,76* | € 20,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|