Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Pneumatik Softstart-Ventil, G1/2 Buchse, 4300l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023166
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-SV-1/2-E-10V24-AD1
EAN/GTIN:
     4052568209131
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Versorgungseingang = G1/2 Buchse
Serie = ms
Betriebsdruck max. = 10 bar
Typ = Ventil
Durchflussmenge = 4300l/min
Betriebsdruck min. = 3.5bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde = G
Versorgungseingang Gewindegröße = 1/2 Zoll
Gehäusematerial = Aluminium

Pneumatisches Sanftanlaufventil von Festo, Buchse G 1/2, 10 bar - Serie MS 6-SV-1/2-E-10V24-AD1 Dieses Sanftanlauf- und Schnellauslassventil von Festo wurde entwickelt, um den Druck schrittweise aufzubauen und den Druck in pneumatischen Rohrsystemen schnell und sicher zu reduzieren. Es verlangsamt den Luftstrom, um zu verhindern, dass sich die Zylinder beim Einschalten zu schnell drehen, und verhindert so interne und externe Schäden an Ihren Maschinen. Es hilft auch, unerwartete Druckbeaufschlagung zu verhindern und gewährleistet eine lange Lebensdauer für Ihre Systeme. Die Schnellauslassfunktion des Ventils lässt Luft beim Rückhub schnell ab, sodass Sie die Produktionszeiten in Ihrem Werk verbessern können. Das Ventil ist in einem robusten Aluminiumdruckgussgehäuse untergebracht und verwendet einen NBR mit weicher Abdichtung (Nitrilbutadien-Kautschuk), sodass Sie auf zuverlässige und langlebige Leistung vertrauen können.• Durchflussmenge von 4300 l/min für den Einsatz mit Anwendungen mit sehr hohem Durchfluss • Elektrische Betätigungsart für Präzision in Steuerungs- und Positionierungsanwendungen • Umgebungstemperaturbereich von 0 °C bis +50 °C für den Einsatz in einer Reihe von Umgebungsbedingungen • Der Betriebsdruckbereich von 3,5 bar bis 10 bar macht ihn für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet • Schutzart IP (Schutz vor eindringenden Medien) von 65 zum Schutz gegen Staub, Kondensation und Wasserstrahlen mit niedrigem Druck
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G1/2 Buchse
Serie:
ms
Betriebsdruck max.:
10 bar
Typ:
Ventil
Durchflussmenge:
4300l/min
Betriebsdruck min.:
3.5bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde:
G
Versorgungseingang Gewindegröße:
1/2 Zoll
Gehäusematerial:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 5,90*
ab € 727,45*
€ 817,03*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,18*
€ 891,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 869,66*
€ 993,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,62*
€ 1.182,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,19*
€ 1.168,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,95*
€ 1.120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,67*
€ 1.053,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,66*
€ 1.034,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.