|  |  |  | Übersicht | "Druckregelventil"Überbegriffe Unterbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
|
€ 41,75* pro Stück |
| |
|
|
€ 35,76* pro Stück |
| |
IMI NORGREN Druckregler R72G-2GK-RMN G 1/4 1 St. (6 Angebote) IMI NORGREN Druckregler R72G-2GK-RMN G 1/4 1 St. Excelon Druckregler Excelon Druckregler Technische Daten: Anschluss (Pneumatik): G 1/4 · Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebstemperatur (max.) Deta... |
|
€ 43,09* pro Stück |
| |
|
|
€ 165,06* pro Stück |
| |
|
|
€ 41,22* pro Stück |
| |
|
|
€ 46,30* pro Stück |
| |
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar (22 Angebote) Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundäre... |
|
€ 31,47* pro Stück |
| |
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, 0,1 - 3 bar (10 Angebote) Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,1 - 3 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekun... |
|
€ 46,76* pro Stück |
| |
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, 0,5-16 bar (10 Angebote) Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 16 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundäre... |
|
€ 46,07* pro Stück |
| |
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, 0,5 -10 bar (32 Angebote) Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Seku... |
|
€ 38,71* pro Stück |
| |
Druckregler DRV 200, Standardausführung, G 3/4, 1,5 - 8 bar (10 Angebote) Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 3/4, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 bar. Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Eins... |
|
€ 131,97* pro Stück |
| |
Festo LR-1/4-D-7-I-MINI Druckregelventil (6 Angebote) Festo LR-1/4-D-7-I-MINI Druckregelventil Druckregelventil LR-1/4-D-7-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arreti... |
|
€ 55,55* pro Stück |
| |
|
|
€ 34,62* pro Stück |
| |
Druckregler »Standard-mini« inkl. Mano, BG 0, G 1/4, 0,15 - 7 bar (10 Angebote) Druckregler »Standard-mini« inkl. Manometer, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Regelbereich 0,15 - 7,0 bar. Rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in komp... |
|
€ 18,35* pro Stück |
| |
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, 0,5 -10 bar (32 Angebote) Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Seku... |
|
€ 27,51* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Druckregelventil | |  | Druckregelventile: Individuelle Druckminderung für jeden Verbraucher
Die Druckregelventile sind Reglungseinheiten für Teilbereiche oder Verbraucher in der pneumatischen Anlage. Als Pneumatikventile reduzieren sie den Eingangsdruck bis auf den gewünschten Ausgangsdruck. Mit Präzisionsgeräten können zusätzlich Druckschwankungen ausgeglichen werden.
Druckregelventile im Überblick
Die Druckregelventile dienen der Regulierung bei der Druckluftaufbereitung in pneumatischen Anlagen. Sie
- mindern den Druck und
- können Druckschwankungen ausgleichen.
Jedes Druckregelventil erzeugt einen gleichbleibenden Druck, der einen zuvor definierten Wert nicht übersteigt. Der anliegende Druck wird im Ventil auf ein definiertes Maß reduziert. Am Eingang liegt die ungeregelte Druckluft an und strömt in das Ventil. Sie wirkt auf eine Membran ein, auf deren Gegenseite eine mechanische Feder entgegenwirkt. Diese Membran bewegt sich entsprechend des Kräfteverhältnisses nach oben oder unten. Sie öffnet oder schließt den Ausgang. Die ausströmende Druckluft wird hierbei druckreduziert.
Auswahltipps für Druckregelventile
Die umfangreiche Auswahl bietet Druckregelventile verschiedenster Kombinationen aus
- Druckregelbereich,
- Durchflusswerte,
- Regelgenauigkeit und
- Anschlussgrößen.
Diese Werte definieren jedes Ventil und unterstützen die optimale Auswahl. Der Druckregelbereich ist von einem minimalen und maximalen Wert in bar gekennzeichnet. Innerhalb dieses Bereiches kann das Ventil auf die Druckluft einwirken. Der Druck in der pneumatischen Anlage vor Ort sollte innerhalb des Druckregelbereiches liegen, um einen störungsfreien Einsatz zu ermöglichen. Der Durchflusswert in l/min ist die Druckluftmenge in Liter, die pro Minute das Ventil durchströmt. Ein hoher Durchflusswert ist von Vorteil, um Druckverluste zu mindern. Die Regelgenauigkeit und Ansprechempfindlichkeit beeinflussen die Qualität der Regelung. Ist eine hohe Genauigkeit erforderlich, empfehlen sich Präzisionsgeräte. Sie lassen sich genauer einstellen und gleichen den Vordruck zusätzlich aus. Die Anschlussgrößen müssen mit den entsprechenden Werten der Druckluftleitung übereinstimmen.
Warum sollte der pneumatische Druck reguliert werden?
Der Drucklufterzeuger stellt einen hohen Druck bereit, mit dem das pneumatische System beliefert wird. Einige Verbraucher benötigen einen geringeren Druck oder eine schwankungsfreie Zufuhr. Ungeregelte Druckluft kann zu Störungen und schnellem Verschleiß führen. Regelventile mit Vordruckausgleich reduzieren zusätzlich Schwankungen.
|
|
|  | |  |