Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo, M8 Pneumatik-Sensor, 0bar → -1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023202
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
EAN/GTIN:
     4052568178581
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = -1 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschluss = M8
Geeignete Medien = Luft

Der Festo Drucksensor SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8 für Vakuum mit M8-Steckerausführung. Zulassung (* RCM-Kennzeichnung, * c UL us - Zulassung (OL)), CE-Kennzeichnung (siehe Konformitätserklärung) gemäß EU-Richtlinie für EMV.Material-Hinweis (* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS) Gemessene Variable 2 x relativer Druck Messmethode piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
-1 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschluss:
M8
Geeignete Medien:
Luft
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2023202, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SDE3V1DHHQ42PM8, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,27*
€ 179,88*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 148,00*
€ 184,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 171,97*
€ 220,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 200,72*
€ 250,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.