Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo, M8 Pneumatik-Sensor, 0bar → 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023264
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDE3-D2D-B-FQ4-2P-M8
EAN/GTIN:
     4052568178659
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 2 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschluss = M8
Geeignete Medien = Luft

Der Festo Drucksensor SDE3-D2D-B-FQ4-2P-M8 mit M8-Steckerausführung. Zulassung RCM-Zeichen, CE-Kennzeichnung (siehe Konformitätserklärung) gemäß EU-Richtlinie für EMV.Material-Hinweis (* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS) Gemessene Variable 2 x relativer Druck Messmethode piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
2 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschluss:
M8
Geeignete Medien:
Luft
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2023264, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SDE3D2DBFQ42PM8, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 188,54*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 160,50*
€ 193,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,66*
€ 199,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,99*
€ 230,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 219,04*
€ 261,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.