Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo, M8 Pneumatik-Sensor, 0bar → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023274
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8
EAN/GTIN:
     4052568178734
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschluss = M8
Geeignete Medien = Luft

Der Festo Drucksensor SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8 mit M8-Steckerausführung. Zulassung RCM-Kennzeichnung, CE-Kennzeichnung (siehe Konformitätserklärung) gemäß EU-Richtlinie für EMV.th-AnzeigeMaterial-Hinweis (* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS) Messbarer variabler Differenzdruck Messmethode piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschluss:
M8
Geeignete Medien:
Luft
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor festo, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 2023274, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SDE3D10ZBFQ42PM8, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,67*
€ 186,96*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 153,69*
€ 191,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 178,63*
€ 228,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.