Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSK Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, 14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023346
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSK-G1/8-8
EAN/GTIN:
     4052568040833
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Stecker A = G1/8 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Serie = QSK
Modellnummer = 186297
Gehäusematerial = Messing vernickelt°C

Das Festo verfügt über die Festo Steckmontage, selbstabdichtend QSK-G1/8-8 Außengewinde mit Außensechskant.Standardgröße Nenngröße: 3,4 mm Zugelassener Schlauchtyp (* PAN-, * PAN-MF-, * PAN-R-, * PAN-V0-, * PEN-, * PFAN-, * PLN-, * PTFEN-, * PUN-, * PUN-CM-, * PUN-DUO-, * PUN-H-, * PUN-H-, * PUN-H-H-DUO-, * PUN-S-, * PUN-S-, * PUN-DUO-S0) Schlaucheinführungstiefe 22,3 mm TY
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/8 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Serie:
QSK
Modellnummer:
186297
Gehäusematerial:
Messing vernickelt°C
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2023346, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSKG188, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,49*
€ 5,16*
2 Tage
223
1
€ 8,90*
ab € 3,92*
€ 5,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,65*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,17*
€ 7,54*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.