| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023429 Herst.-Nr.: QS-V0-1/4-6 EAN/GTIN: 4052568035518 |
| |
|
| | |
| Stecker A = R1/4 Stecker Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 160502 Chemikalienbeständig = Ja
Das Festo Steckfitting QS-V0-1/4-6 Außengewinde mit Außensechskant.Standardgröße Nenngröße: 5 mm Materialfeuerprüfung (* UL94 V-0 (Gehäuse), * UL94 V-0 (Entriegelungsring)) Art der Dichtung auf Einschraubbolzenbeschichtung Designstruktur Push/Pull-Prinzip Weitere Informationen: | | Stecker A: | R1/4 Stecker | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 160502 | Chemikalienbeständig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2023429, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSV0146, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,80* | € 36,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 8,90* | ab € 31,93* | € 41,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 34,99* | € 45,87* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 42,73* | € 56,26* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 50,13* | € 63,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,273* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|