| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023432 Herst.-Nr.: QSK-G3/8-8 EAN/GTIN: 4052568040857 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G3/8 Stecker Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 186299 Chemikalienbeständig = Nein
Das Festo Steckfitting, selbstabdichtend QSK-G3/8-8 Außengewinde mit Außensechskant.Standardgröße Nenngröße 4,5 mm Zugelassener Schlauchtyp (* PAN-, * PAN-MF-, * PAN-R-, * PAN-V0-, * PEN-, * PFAN-, * PLN-, * PTFEN-, * PUN-, * PUN-CM-, * PUN-DUO-, * PUN-H-, * PUN-H-, * PUN-H-H-DUO-, * PUN-S-, * PUN-S-, * PUN-DUO-S0) Schlaucheinführungstiefe 18,3 mm Typ Weitere Informationen: | | Stecker A: | G3/8 Stecker | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 186299 | Chemikalienbeständig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2023432, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSKG388, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,49* | € 6,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,03* | € 7,20* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,06* | € 7,22* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,67* | € 9,57* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 7,77* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|