| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023467 Herst.-Nr.: QS-V0-G1/8-8 EAN/GTIN: 4052568041014 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/8 Stecker Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 186315 Chemikalienbeständig = Ja
Das Festo Steckmontage QS-V0-G1/8-8 Außengewinde mit Außensechskant.Standardgröße Nenngröße: 6 mm Materialfeuerprüfung (* UL94 V-0 (Gehäuse), * UL94 V-0 (Entriegelungsring)) Art der Dichtung am Einschraubbolzendichtring Designstruktur Push/Pull-Prinzip Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/8 Stecker | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 186315 | Chemikalienbeständig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2023467, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSV0G188, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,08* | € 5,24* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,47* | € 5,73* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,44* | € 5,85* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 5,45* | € 7,116* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,36* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|