| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023479 Herst.-Nr.: QSM-M5-6-I-R-100 EAN/GTIN: 4052568028541 |
| |
|
| | |
| Stecker A = M5-Außengewinde Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 132918 Chemikalienbeständig = Nein
Das Festo Steckmontage QSM-M5-6-I-R-100 Außengewinde mit Innensechskant.Größe Mini Nenngröße 2,6 mm Art der Dichtung am Einschraubbolzendichtring Montageposition beliebig Behältergröße 100 Weitere Informationen: | | Stecker A: | M5-Außengewinde | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 132918 | Chemikalienbeständig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2023479, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSMM56IR100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,22* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,24* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 1,22* | € 1,45* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,44* | € 1,70* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,5097* | € 1,8154* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 181,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|