Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatik-Rückschlagventil Serie HGL, 0.5 → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023560
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HGL-1/4-QS-10
EAN/GTIN:
     4052568085612
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rohr-Einlassstutzen = 10mm
Eingangs-Anschluss Typ = Rohr
Ausgangsanschluss-Typ = Mit Gewinde
Serie = HGL
Betriebsdruck min. = 0.5bar
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruckbereich = 0.5 → 10bar

Das Rückschlagventil der Festo A-Serie verfügt über eine vorisolierte Rückschlagventilfunktion mit pneumatischem Anschluss des Einsteckfittings QS-10 (Anschluss 1) und R 1/4 (Anschluss 2). Der Betriebsdruck liegt zwischen 0,5 bar und 10 bar.Montageart - mit Gewinde Pilotluftanschluss 21 - G1/8 Nenndurchflussmenge - 600 l/min
Weitere Informationen:
Rohr-Einlassstutzen:
10mm
Eingangs-Anschluss Typ:
Rohr
Ausgangsanschluss-Typ:
Mit Gewinde
Serie:
HGL
Betriebsdruck min.:
0.5bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruckbereich:
0.5 → 10bar
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 10 bar, 2023560, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, Festo, HGL14QS10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,40*
€ 42,28*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,29*
€ 43,18*
2 Tage
44
€ 8,90*
ab € 33,55*
€ 43,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 35,47*
€ 46,25*
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 61,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.