Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatik-Rückschlagventil Serie HGL, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023568
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HGL-1/8-QS-4
EAN/GTIN:
     4052568085605
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rohr-Einlassstutzen = 4мм
Eingangs-Anschluss Typ = Rohr
Ausgangsanschluss-Typ = Mit Gewinde
Serie = HGL
Betriebsdruckbereich = 10bar

Das Rückschlagventil der Festo A-Serie verfügt über eine vorisolierte Rückschlagventilfunktion mit pneumatischem Anschluss von Einsteck-Fittings QS-4 (Anschluss 1) und R 1/8 (Anschluss 2). Der Betriebsdruck liegt zwischen 0,5 bar und 10 bar.Montageart - mit Gewinde Pilotluftanschluss 21 - G1/8 Nenndurchflussmenge - 600 l/min
Weitere Informationen:
Rohr-Einlassstutzen:
4мм
Eingangs-Anschluss Typ:
Rohr
Ausgangsanschluss-Typ:
Mit Gewinde
Serie:
HGL
Betriebsdruckbereich:
10bar
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, 2023568, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, Festo, HGL18QS4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,67*
€ 36,01*
2 Tage
232
€ 8,90*
ab € 27,46*
€ 36,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,13*
€ 38,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,10*
€ 56,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.