| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023616 Herst.-Nr.: KMYZ-2-24-M8-2,5-LED EAN/GTIN: 4052568075613 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = KMYZ Steckertyp = 3-poliger Stecker M8 Länge = 2.5m
Das vormontierte Anschlusskabel Festo KMYZ hat eine Kabellänge von 2,5 m mit 2-poligem M8-Steckdosenanschluss. Dieses Kabel ist für V-Magnete mit M3-Zentralschraube in jeder Montageposition geeignet. Er hat eine Nennbetriebsspannung von 24 V dc.Schaltstellungsanzeige - LED Elektrischer Anschluss - Steckdose Produktgewicht: 170 g. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | KMYZ | Steckertyp: | 3-poliger Stecker M8 | Länge: | 2.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Verbindungsleitung für Ventile, Verbindungsleitungen für Ventile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, as-i kabel, 2023616, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, KMYZ224M82,5LED, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 32,29* | € 43,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,80* | € 45,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,18* | € 53,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|