Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMYZ-2-24-M8-2,5-LED KMYZ-2-24-M8-2,5-LED (177678) Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011457
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     177678
EAN/GTIN:
     4052568075613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
KMYZ-2-24-M8-2,5-LED KMYZ-2-24-M8-2,5-LED (177678) Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
Schaltstellungsanzeige:
LED
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
54,0 G | 0,05 KG
Elektrischer Anschluss:
Dose gewinkelt / Stecker gerade, 2-polig / 3-polig, viereckige Bauform / M8x1
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
1 A
Schutzleiteranschluss:
nicht vorhanden
Kabellänge:
2,5 M
Leitungseigenschaft:
Standard
Kabeldurchmesser:
3,4 MM
Kabelaufbau:
2x0,25
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
€ 8,90*
ab € 32,13*
€ 43,60*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,79*
€ 45,33*
€ 8,95*
ab € 39,26*
€ 53,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,884
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,1819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.