Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie VAF Vakuumfilter 50μm 70l/min 0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023686
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VAF-PK-4
EAN/GTIN:
     4052568002879
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter festo
vakuumfilter
Filtergröße = 50µm
Serie = VAF
Durchflussmenge typ. = 70l/min
Betriebsdruck max. = 0 bar
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebsdruck min. = -0.95bar

Festo Vakuumfilter, 50 μm Filtrationsklasse - VAF-PK - VAF-PK-4 Wenn Sie ein Vakuumsystem betreiben, um Werkstücke oder Produkte einfach und sicher zu verlegen, wählen Sie diesen Festo Vakuumfilter. Es ist an der Hand, eine saubere, glatte Oberfläche auf den Saugnäpfen zu gewährleisten und Luftpartikel herauszufiltern, die mit der Zeit das Saugen stören können. Die Installation ist einfach - stecken Sie das Produkt einfach in die Schlauchleitung. Das leichte und kompakte Gewebefilterelement sitzt in einem transparenten Gehäuse, sodass es schnell und einfach zu erkennen ist, wann das Gerät ausgetauscht werden muss. Dies reduziert den Zeitaufwand für Wartungs- und Inspektionsroutinen. Dieser Filter eignet sich für alle offenen Vakuumsysteme, bei denen ein fester Halt unerlässlich ist, insbesondere in Anwendungen, bei denen Verunreinigungen den Griff beeinträchtigen könnten. Dieses Produkt ist besonders nützlich in Lagerhäusern oder Werkstätten, in denen häufig Staub auf der Luft vorhanden ist.• Schnelle und einfache Einrichtung dank Inline-Installation • Filtrationsgrad von 50 μm fängt selbst mikroskopische Partikel auf • Durchflussmenge von 70 l/min (bei einem Unterdruck von -0,75 bar) für Kompatibilität mit Rapid Luft- oder • Eignung für Auswerferimpulse von bis zu 8 bar für den sicheren Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen • Temperaturbereich von 0 °C bis +40 °C, geeignet für industrielle Umgebungen in Innenräumen
Weitere Informationen:
Filtergröße:
50µm
Serie:
VAF
Durchflussmenge typ.:
70l/min
Betriebsdruck max.:
0 bar
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebsdruck min.:
-0.95bar
Weitere Suchbegriffe: 2023686, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VAFPK4, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Vacuum Filters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 9,50*
16 Tage
1
€ 4,30*
ab € 6,76*
€ 9,51*
1 Tag
2945
€ 8,90*
ab € 7,09*
€ 9,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,07*
€ 11,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 9,64*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.