Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMT-Antenne 4G (LTE) Leiterplatte 2.6dBi 49.6 x 8.0 x 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024204
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     P822601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
HF-Protokolle = 4G (LTE)
Verstärkung = 2.6 dBi, 4.4 dBi, 3.4dBi
Abmessungen = 49.6 x 8.0 x 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Länge = 49.6mm
Breite = 8mm

Die AVX Universal Broadband FR4 Embedded LTE/LPWA-Antenne nutzt isolierte magnetische DipolTM-Technologie (IMD), die die Herausforderungen der heutigen Produktdesigner bewältigt. Die hohen Leistungs- und Isolierungseigenschaften von IMD bieten eine bessere Konnektivität und minimale Störungen.Überlegene HF-Feldeindämmung Erfüllt die neuesten RoHS-Anforderungen
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE)
Verstärkung:
2.6 dBi, 4.4 dBi, 3.4dBi
Abmessungen:
49.6 x 8.0 x 3.2mm
Höhe:
3.2mm
Länge:
49.6mm
Breite:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 2024204, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, KYOCERA AVX, P822601, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,45*
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 4,77*
1 Tag
1232
1
€ 14,99*
ab € 2,40*
€ 5,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 3.675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.