Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMT-Antenne 4G (LTE) Leiterplatte 2.6dBi 49.6 x 8.0 x 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024205
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     P822601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
HF-Protokolle = 4G (LTE)
Verstärkung = 2.6 dBi, 4.4 dBi, 3.4dBi
Abmessungen = 49.6 x 8.0 x 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Länge = 49.6mm
Breite = 8mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE)
Verstärkung:
2.6 dBi, 4.4 dBi, 3.4dBi
Abmessungen:
49.6 x 8.0 x 3.2mm
Höhe:
3.2mm
Länge:
49.6mm
Breite:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 2024205, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, KYOCERA AVX, P822601, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.