Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMT-Antenne 4G (LTE) Leiterplatte 1.6dBi 36.0 x 9.0 x 3.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024220
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1004795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
HF-Protokolle = 4G (LTE)
Verstärkung = 1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi
Abmessungen = 36.0 x 9.0 x 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Länge = 36mm
Breite = 9mm

Die integrierte AVX-Universal-Breitband-FR4-LTE/LPWA-Antenne nutzt IMD-Technologie, die eine geringere elektrische Abmessung auf jeder Leiterplatte und unabhängige Abstimmungsfunktionen für die Leistungsoptimierung bietet.Hochleistungs-LTE in kleinem Formfaktor Erfüllt die neuesten RoHS-Anforderungen
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE)
Verstärkung:
1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi
Abmessungen:
36.0 x 9.0 x 3.2mm
Höhe:
3.2mm
Länge:
36mm
Breite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 2024220, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, KYOCERA AVX, 1004795, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.668,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,6687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.914,26*
€ 2.277,9694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.833,16*
€ 2.181,4604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.729,85*
€ 2.058,5215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.702,71*
€ 2.026,2249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.668,70*
€ 1.985,753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.