Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMT-Antenne 4G (LTE) Leiterplatte 1.6dBi 36.0 x 9.0 x 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024221
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1004795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
HF-Protokolle = 4G (LTE)
Verstärkung = 1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi
Abmessungen = 36.0 x 9.0 x 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Länge = 36mm
Breite = 9mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE)
Verstärkung:
1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi
Abmessungen:
36.0 x 9.0 x 3.2mm
Höhe:
3.2mm
Länge:
36mm
Breite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 2024221, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, KYOCERA AVX, 1004795, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.