| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2024293 Herst.-Nr.: MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z EAN/GTIN: 4052568084875 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/4 Betriebsdruck max. = 14 bar Serie = ms Filtergröße = 5µm
Die Festo Serie MS ist ein Filterregler mit 1/4-Anschluss-Anschluss mit Kunststoffschalenschutz und Manometer. Er verfügt über einen Filtrationsgrad von 5 μm mit manuellem drehendem Kondensatablass. Er verfügt über einen Drehknopf mit Verriegelung.Pneumatischer MS4-Steckverbinder (40 mm) Montageposition - vertikal +/- 5° Ablassstrom - von rechts nach links Maximaler Auslassdruck: 12 bar Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/4 | Betriebsdruck max.: | 14 bar | Serie: | ms | Filtergröße: | 5µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, filterregler festo g1/4, iso zylinder, iso-zylinder festo, 2024293, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, MS4LFR14D7CRMASZ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,11* | € 48,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,02* | € 49,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,66* | € 52,70* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 61,83* | € 80,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|