Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Lötmuffe 2.54mm / 5.08mm, 19.75mm Länge 1kV ø 2.54 → 5.08mm Natur PVDF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Lötmuffe 2.54mm / 5.08mm, 19.75mm Länge 1kV ø 2.54 → 5.08mm Natur PVDF
TE Connectivity Lötmuffe 2.54mm / 5.08mm, 19.75mm Länge 1kV ø 2.54 → 5.08mm Natur PVDF
Artikel-Nr.:
     108EL-2027754
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-142-51
EAN/GTIN:
     5060641306409
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Schrumpfverbinder
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kabeldurchmesser min. = 2.54mm
Kabeldurchmesser max. = 5.08mm
Schlauchlänge = 19.75mm
Material = PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Farbe = Natur

Zugelassen gemäß NAS-1745 (Aeronautik) und MIL-STD- 105 (Militär), mit Ausnahme von D-142-65. D-142 Anschlussklemmen. Die kompakten Anschlussklemmen D-142 ermöglichen das Erstellen von Erdungs-Anschlussfahnen auf geschirmten Kabeln und sind mit vielen elektrisch nicht leitenden und Isoliermaterialien (auch wärmeempfindliche) kompatibel. Die Lötanschlüsse sind isoliert, geschützt und sehr widerstandsfähig gegenüber mechanischer Belastung. Eigenschaften und Vorteile. • Benutzerfreundlich: Fügen Sie die Anschlussklemme und den Draht einfach zusammen und erhitzen Sie das Ganze mit einer Heißluftpistole. • Transparente Hülse erleichtert die Güteprüfung des Anschlusses
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
2.54mm
Kabeldurchmesser max.:
5.08mm
Schlauchlänge:
19.75mm
Material:
PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1kV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Farbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 2027754, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, D14251, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,59*
€ 15,83*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 244,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8726286
ab € 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.