Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Lötmuffe 4.06mm / 7.62mm, 19.05mm Länge 1kV ø 4.06 → 7.62mm Natur PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2027760
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-142-52
EAN/GTIN:
     5060641306416
Suchbegriffe:
2027760
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 4.06mm
Kabeldurchmesser max. = 7.62mm
Schlauchlänge = 19.05mm
Material = PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Farbe = Natur

Zugelassen gemäß NAS-1745 (Aeronautik) und MIL-STD- 105 (Militär), mit Ausnahme von D-142-65. D-142 Anschlussklemmen. Die kompakten Anschlussklemmen D-142 ermöglichen das Erstellen von Erdungs-Anschlussfahnen auf geschirmten Kabeln und sind mit vielen elektrisch nicht leitenden und Isoliermaterialien (auch wärmeempfindliche) kompatibel. Die Lötanschlüsse sind isoliert, geschützt und sehr widerstandsfähig gegenüber mechanischer Belastung. Eigenschaften und Vorteile. • Benutzerfreundlich: Fügen Sie die Anschlussklemme und den Draht einfach zusammen und erhitzen Sie das Ganze mit einer Heißluftpistole. • Transparente Hülse erleichtert die Güteprüfung des Anschlusses
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
4.06mm
Kabeldurchmesser max.:
7.62mm
Schlauchlänge:
19.05mm
Material:
PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1kV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Farbe:
Natur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,743*
€ 2,782*
1 Tag
1500
1
€ 14,99*
ab € 1,74*
€ 3,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,782*
€ 3,31058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,692*
€ 3,20348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,492*
€ 2,96548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,412*
€ 2,87028
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,287*
€ 2,72153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,173*
€ 2,58587
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,743*
€ 2,07417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8726280
ab € 93,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.