Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Lötmuffe 5.7mm / 11.4mm, 29.75mm Länge 1kV ø 5.7 → 11.4mm Natur PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2027776
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-142-65
EAN/GTIN:
     5060641306423
Suchbegriffe:
2027776
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 5.7mm
Kabeldurchmesser max. = 11.4mm
Schlauchlänge = 29.75mm
Material = PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Natur

Zugelassen gemäß NAS-1745 (Aeronautik) und MIL-STD- 105 (Militär), mit Ausnahme von D-142-65. D-142 Anschlussklemmen. Die kompakten Anschlussklemmen D-142 ermöglichen das Erstellen von Erdungs-Anschlussfahnen auf geschirmten Kabeln und sind mit vielen elektrisch nicht leitenden und Isoliermaterialien (auch wärmeempfindliche) kompatibel. Die Lötanschlüsse sind isoliert, geschützt und sehr widerstandsfähig gegenüber mechanischer Belastung. Eigenschaften und Vorteile. • Benutzerfreundlich: Fügen Sie die Anschlussklemme und den Draht einfach zusammen und erhitzen Sie das Ganze mit einer Heißluftpistole. • Transparente Hülse erleichtert die Güteprüfung des Anschlusses
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
5.7mm
Kabeldurchmesser max.:
11.4mm
Schlauchlänge:
29.75mm
Material:
PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1kV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Natur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 6,503*
€ 9,337*
1 Tag
1291
1
€ 14,99*
ab € 6,52*
€ 12,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,337*
€ 11,11103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,047*
€ 10,76593
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,595*
€ 10,22805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,143*
€ 9,69017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,503*
€ 7,73857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8726299
ab € 34,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.