Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitto Gummimatte EPDM, Schwarz, 1m x 5mm x 500mm 130kg/m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2027911
Hersteller:
     Nitto Kohki
Herst.-Nr.:
     NIT686-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
gummimatte schwarz
Material = EPDM
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Breite = 500mm
Stärke = 5mm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Der weiche EPDM-Schaumstoff mit geschlossener Zelle der Avon Group Manufacturing mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften kombiniert ausgezeichnete Wärmedämmung und Schallschutzeigenschaften mit einem guten Dämpfungseffekt.Ozonbeständigkeit Gute ability bei Wetter Pilzfrei Ausgezeichnete Alterungsleistung
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Breite:
500mm
Stärke:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: adaptermatte gummi, 2027911, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Nitto, NIT6865, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Rubber Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.