Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitto Gummimatte EPDM, Schwarz, 1m x 5mm x 500mm 90kg/m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2027914
Hersteller:
     Nitto Kohki
Herst.-Nr.:
     EC1210-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
gummimatte schwarz
Material = EPDM
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Breite = 500mm
Stärke = 5mm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Das Avon Group Manufacturing Sealing Material mit halbgeschlossener Zellstruktur kombiniert die Flexibilität von offenen Zelltypen mit den ausgezeichneten Dichtungsfähigkeiten von geschlossenen Zelltypen (nach der Kompression). Dieser einzigartige Schaum kann mit der Advanced Adhäsive Technology von Nittos laminiert werden, um Lücken gegen Wasser, Wind, Staub, Lärm und Hitze zu schließen.Niedrige Kompressionslast Ozonbeständigkeit Gute ability bei Wetter Pilzfrei Ausgezeichnete Alterungsleistung
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Breite:
500mm
Stärke:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: adaptermatte gummi, 2027914, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Nitto, EC12105, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Rubber Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.