Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ADN 536357 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 80mm / Hub 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2028964
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADN-80-30-A-P-A
EAN/GTIN:
     4052568171506
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Hub = 30mm
Bohrung = 80mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADN
Modellnummer = 536357

Der Festo doppeltwirkende kompakte Zylinder gemäß ISO 21287 ist für gefilterte und geschmierte Druckluft sowie für ungeölte Luft geeignet, die über einen flexiblen Dämpfungsring verfügt und in jeder Position montiert wird. Seine Hubgröße beträgt 10 mm und M12x1.25 ist ein Gewinde der Kolbenstange.Umgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. 2 - mäßige Korrosionsbelastung
Weitere Informationen:
Hub:
30mm
Bohrung:
80mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADN
Modellnummer:
536357
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2028964, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADN8030APA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,24*
€ 97,70*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 84,22*
€ 103,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 85,20*
€ 107,81*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 107,61*
€ 130,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,89*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,95*
Zubehör
Festo
FK-M16X15
ab € 58,45*
Zubehör
Festo
DPNA-80
ab € 41,22*
Zubehör
Festo
SNCB-80
ab € 15,20*
Zubehör
Festo
SNCL-80
ab € 18,15*
Zubehör
Festo
SNCS-80
ab € 37,58*
Zubehör
Festo
ZNCF-80
ab € 50,46*
Zubehör
Festo
LBG-80
ab € 48,34*
Zubehör
Festo
FNC-80
ab € 15,68*
Zubehör
Festo
HNA-80
ab € 16,40*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,28*
Zubehör
Festo
LNZG-63/80
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.