Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerkabel
>
Schleppkettenleitung
>
Artikel
Igus chainflex CF5 Steuerkabel, 12-adrig x 1 mm Grün / 15 A, 20m, 17 AWG ungeschirmt
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2028971
Hersteller:
Igus
Herst.-Nr.:
CF5.10.12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Serie = chainflex CF5
Aderzahl = 12
Leiterquerschnitt = 1 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 20m
Kabelprofil = Mehrleiter
AWG = 17 AWG
Außendurchmesser = 15mm
Mantelmaterial = PVC
Bewehrt = Nein
VDE 0245 und UL 62. Kabel für Kabelhalterketten. Diese sehr flexiblen Spezialkabel für Kabelhalterketten bieten einen permanenten Halt bei vielen und schnellen Biegebewegungen. Die Leiter werden in Kabelbäumen gebündelt Zu Kabellitzen um eine zugbeständige zentrale Ader gebündelt Das Litzenrastermaß ist sehr klein, was dem Kabel eine Struktur mit einem sehr niedrigen Verdrehungsfaktor verleiht Leitermarkierung: schwarze Leiter, weiß nummeriert und ein grüner/gelber Leiter. Das geschirmte Kabel hat ein flexibles Kupfergeflecht. Eigenschaften und Vorteile
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CF5
Aderzahl:
12
Leiterquerschnitt:
1 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
20m
Kabelprofil:
Mehrleiter
AWG:
17 AWG
Außendurchmesser:
15mm
Mantelmaterial:
PVC
Bewehrt:
Nein
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
schaltleitung 12x1,0
,
schaltleitung
,
steuerleitung 20m
,
2028971
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Igus
,
CF51012
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 14,26*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 10,7155*
€ 14,2605*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 14,2605*
€ 16,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,4105*
€ 15,9585
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,9505*
€ 15,4111
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,5405*
€ 14,9232
pro Meter
ab 200 Meter
€ 12,1655*
€ 14,47695
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 10,7155*
€ 12,75145
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter (
entspricht € 285,21* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,84*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen