Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 7, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 27 mm x 15mm Igumid G, Länge 1m, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus 7, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 27 mm x 15mm Igumid G, Länge 1m, Seitenwand Flexibel
Artikel-Nr.:
     108EL-2029019
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     07.20.038.0
EAN/GTIN:
     5059041859738
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Breite = 27 mm
Tiefe = 15mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 38 mm
Serie = 7, e-chain

Alle Ketten in 1 m Länge geliefert. Die Halterungen Serie 15 und 17 werden vollständig mit Kabelbinderfingern geliefert. Dies verringert das Potenzial für Kriechen während des Betriebs. Sie können entfernt werden, wenn nicht erforderlich. Maße A ; B sind Außenabmessungen, C ; D sind Innenabmessungen. E-KettenSystem® - Zipper E-Ketten®. Hochwertige Ketten für Anwendungen wie Führungskabel, Lichtwellenleiter und Schläuche in vielen industriellen Bereichen, wie zum Beispiel Robotik, Bestückung, bewegliche Anlagen usw. Hochwertiges, robustes Material (Igumid G) Leicht, die Länge zu kürzen und zu verlängern Schneller Einbau und Wartung Ruhiger Lauf Verbundener Deckel stellt sicher, dass keine Abschnitte verloren gehen
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Tiefe:
15mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
38 mm
Serie:
7, e-chain
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, 2029019, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 07200380, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
060.20.12
ab € 4,77*
Zubehör
Igus
060.20.12PZ
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.