Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 6, 7, e-chain Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkettenmontagehalterung, Polymer, 27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417556
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     060.20.12PZ
EAN/GTIN:
     5060641253727
Suchbegriffe:
Anschlussteile Schleppketten
anschlussteile schleppketten
Kanalzubehörtyp = Kabelkettenmontagehalterung
Material = Polymer
Breite = 27 mm
Höhe = 27mm
Maße = 27mm
Serie = 6, 7, e-chain

Montagehalterungen für Energieführungskette E2Kabelkanal-Montagehalterung für verschiedene Anwendungen Große Stifte für lange Lebensdauer Glatte Innenseite für lange Kabellebensdauer Schmutzabweisendes Äußeres (nur vollständig ummantelte Rohre) Konischer Einführungspunkt für einfache Montage
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Kabelkettenmontagehalterung
Material:
Polymer
Breite:
27 mm
Höhe:
27mm
Maße:
27mm
Serie:
6, 7, e-chain
Weitere Suchbegriffe: 7417556, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, Igus, 0602012PZ, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,23*
€ 6,59*
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
06.20.018.0
ab € 21,00*
Zubehör
Igus
06.20.038.0
ab € 23,66*
Zubehör
Igus
07.20.038.0
ab € 35,37*
Zubehör
Igus
07.20.018.0
ab € 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.