| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029153 Herst.-Nr.: ADVC-40-10-A-P EAN/GTIN: 4052568078133 |
| |
|
| | |
| Hub = 10mm Bohrung = 40mm Ausführung = Zweifach Serie = ADVC Modellnummer = 188248
Der doppeltwirkende Kurzhubzylinder der Festo ADVC-Serie hat eine Kolbenstangenkopf-Konstruktion mit Außengewinde und flexiblen Dämpfungsringen/Platten an beiden Enden. Der Betätigungselementhub beträgt 10 mm mit einem Betriebsdruck von 10 bar.Kolbendurchmesser: 40 mm Dämpfung - P Montageposition - beliebig Weitere Informationen: | | Hub: | 10mm | Bohrung: | 40mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | ADVC | Modellnummer: | 188248 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder pneumatisch, kurzhubzylinder festo, kurzhubzylinder, 2029153, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADVC4010AP, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,68* | € 85,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,98* | € 89,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 78,09* | € 98,21* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,87* | € 101,58* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 93,51* | € 114,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|