| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029341 Herst.-Nr.: MS12-AGG EAN/GTIN: 4052568087975 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Befestigungssatz Serie = MS Series
Das Festo Sub-BASE-SET MS12-AGG aus der MS-Serie mit G-Gewinde. Es ist ein Adapter für pneumatischen Anschluss. Das Produkt verfügt über Betriebsmittel-Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010 [7:4:4].Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Filtrationsgrad: 40 μm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Befestigungssatz | Serie: | MS Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2029341, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, Festo, MS12AGG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,66* | € 34,52* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,01* | € 35,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,90* | € 37,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,01* | € 51,63* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,31* | € 58,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|