| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029548 Herst.-Nr.: DZF-63-50-A-P-A EAN/GTIN: 4052568129118 |
| |
|
| | |
| Hub = 50mm Bohrung = 63mm Ausführung = Zweifach Serie = DZF-63-50-A-P-A Modellnummer = 161311
Der Festo Flachzylinder DZF-63-50-A-P-A nicht drehbar, für Positionserfassung, mit elastischen Dämpfungsringen in Endpositionen. Es verfügt über verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten.Hub: 50 mm Kolbendurchmesser (* 63 mm, * Äquivalenter Durchmesser) Max. Winkelausschlag der Kolbenstange +/- 0,4 Grad Dämpfung P: Flexible Dämpfungsringe/Platten an beiden Enden Montageposition beliebig Weitere Informationen: | | Hub: | 50mm | Bohrung: | 63mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | DZF-63-50-A-P-A | Modellnummer: | 161311 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2029548, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZF6350APA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,13* | € 217,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 177,80* | € 218,58* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,68* | € 238,93* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,41* | € 298,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 280,63* | € 335,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|