| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030128 Herst.-Nr.: PAL-1/8-2 EAN/GTIN: 4052568065355 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/4 Serie = PAL Typ = Verteiler Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 1/4Zoll Standardgewinde = G
Der Festo Versorgungsverteiler wird mit Montagehalterung verwendet und in jeder beliebigen Position montiert. Die maximale Ventilposition beträgt 2 mit einer Anschlussplatte aus Aluminium.Produktgewicht: 145 g. Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/4 | Serie: | PAL | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2030128, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, PAL182, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,41* | € 39,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,24* | € 43,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,49* | € 46,06* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,44* | € 57,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,97* | € 65,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|