| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030191 Herst.-Nr.: VABF-S3-2-R1C2-C-6 EAN/GTIN: 4052568181864 |
| |
|
| | |
| Serie = VABF Typ = Verteiler Gehäusematerial = Aluminium
Die Festo-VABF-Reglerplatte wurde mit VDMA-01/02 verwendet, das ein Standard-Anschlussmuster nach 15407-1 hat. Es verwendet Aluminium-Druckgussmaterial zur Regulierung der Platte. Seine Ausgangsdruckkonstante mit sekundärem Auslass. Die Breite beträgt 18 mm und ist in jeder beliebigen Position montiert.Schutzart IP65 Umgebungstemperatur: -5 bis 50 °C. Weitere Informationen: | | Serie: | VABF | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ventilinseln festo, einlassblock, 2030191, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABFS32R1C2C6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,25* | € 117,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,96* | € 117,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,65* | € 128,93* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,93* | € 130,74* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,08* | € 154,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|