| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030204 Herst.-Nr.: VABF-L1-18-P3A4-G14 EAN/GTIN: 4052568059408 |
| |
|
| | |
| Serie = VABF Typ = Verteiler Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung
Die Festo VABF-Serie von Versorgungsplatten für Terminal VTSA und ISO-Steckmontage. Es verwendet Material aus geschmiedeten Aluminiumlegierungen für die Versorgungsplatte. Es verwendete den NBR-Typ, so dass er in der Versorgungsplatte abdichtet.2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Serie: | VABF | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Geschmiedete Aluminiumlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ventilinseln festo, einlassblock, 2030204, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABFL118P3A4G14, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,05* | € 11,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,44* | € 11,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,51* | € 15,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,52* | € 20,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|