| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030228 Herst.-Nr.: VABM-B10-20E-G38-6 EAN/GTIN: 4052568261849 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/8, G3/8 Serie = VABM Typ = Verteiler Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung Gewindegröße = 1/8 in, 3/8Zoll Standardgewinde = G
Der Festo VABM-Verteilerblock wird mit Durchgangsbohrung verwendet und in jeder beliebigen Position montiert. Die maximale Ventilposition beträgt 6 mit einem Verteiler aus Aluminiumlegierung in Schmiedeform. Der pneumatische Anschluss ist G3/8 und das Rastermaß beträgt 22 mmProduktgewicht: 1425 g. 2 - Moderate Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/8, G3/8 | Serie: | VABM | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Geschmiedete Aluminiumlegierung | Gewindegröße: | 1/8 in, 3/8Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2030228, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABMB1020EG386, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,95* | € 61,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,24* | € 62,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,96* | € 74,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 90,33* | € 114,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|