| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030281 Herst.-Nr.: VABF-S3-1-F1B1-C EAN/GTIN: 4052568091507 |
| |
|
| | |
| Serie = VABF Typ = Verteiler Gehäusematerial = Aluminium
Die Festo Durchflussregelungsplatte für Terminal VDMA-01/02 mit Standard-Anschlussmuster nach 15407-1 und wird zwischen Verteilerunterteil und Ventil zur Einschränkung der Abluftöffnung 3 und 5 am Ventil montiert. Die Breite beträgt 26 mm und ist in jeder beliebigen Position montiert.Schutzart IP65 Umgebungstemperatur: -5 bis 50 °C. Weitere Informationen: | | Serie: | VABF | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, Ventilverteiler, drosselventil festo, drosselventil, 2030281, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABFS31F1B1C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,74* | € 65,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,02* | € 65,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,07* | € 72,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,00* | € 76,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 67,37* | € 86,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|